Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect REGplus IP20 Modul unbestückt 1309427103-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-413511
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309427103-E
EAN/GTIN:
     4250184136538
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Hutschiene
Steckergehäuse
btr steckergehäuse
Metz Connect REGplus IP20 Modul unbestückt 1309427103-E Anzahl der Buchsen/Kupplungen 1, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 1, Steckverbindertyp sonstige, Anschlussart sonstige, Farbe grau, Montageart Hutschiene, 1 Port Tragschienen-Lösung mit der Möglichkeit der Kabelzuführung von oben oder unten.

Um die Kabelzuführungsrichtung zu ändern wird nur das Unterteil des 2-teiligen Gehäuses gedreht und wieder auf die TH35-Tragschiene aufgerastet.

Im Modul REGplus IP20 können alle Anschlussmodule in Modulbauform verwendet werden.

Einsetzbare Anschlussmodule für Kabelzuführung von oben: C6Amodul 180°, E-DAT modul 8(8), E-DAT modul Kupplung 180°, UAE modul sowie folgende Erweiterungsmodule OpDAT modul LC bzw.

ST, KOAX modul F/F, KOAX modul F/IEC-Stecker, KOAX modul F/IEC-Buchse.

Einsetzbare Anschlussmodule für Kabelzuführung von unten: C6Amodul 270°, E-DAT modul Kupplung 90°

Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Steckverbindertyp:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Patchpanel, Tragschienenmodul
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 6,29*
€ 8,44*
€ 6,70*
ab € 6,31*
€ 8,47*
€ 5,00*
ab € 6,44*
€ 8,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,34*
€ 8,71*
Lager 5382
49
€ 5,80*
ab € 8,10*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130 910-I
ab € 3,28*
Zubehör
Metz Connect
816979-0108-I
ab € 1,495*
Zubehör
Metz Connect
130898-00-I
ab € 1,10*
Zubehör
Metz Connect
130898-01-I
ab € 4,67*
Zubehör
Metz Connect
130909-I
ab € 1,50*
Zubehör
Metz Connect
130B11-Z
ab € 48,02004*
Zubehör
Metz Connect
130898-02-I
ab € 4,71*
Zubehör
Metz Connect
1509005A-I
ab € 17,96*
Zubehör
Metz Connect
130B11-DNV
ab € 68,85*
Zubehör
Metz Connect
1509107B-I
ab € 4,261*
Zubehör
Metz Connect
130908-I-B1
ab € 14,43084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.