Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR E-DAT modul 8(8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1003-1469409
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130 910-I
EAN/GTIN:
     4250184105473
Suchbegriffe:
IDC Anlegewerkzeug
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
BTR E-DAT modul 8(8) - Modulare Eingabe - CAT 6 - 1 Anschluss
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Modulare Eingabe - CAT 6
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN50082-1, EN55022 Class B, EN 50173-1:2002, ISO/IEC 11801:2002
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
1 Anschluss
Geleisteter Anschluss
1 x RJ-45 weiblich
Verdrahtungsschema
T568A
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820032-0103-I
ab € 0,17*
Zubehör
Metz Connect
820032-0105-I
ab € 1,64*
Zubehör
Metz Connect
820032-0106-I
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.