Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg Leuchten 3-Phasen-Stromschiene 1000mm alu 88101250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-567060
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88101250
EAN/GTIN:
     4250047777465
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Brumberg Leuchten 3-Phasen-Stromschiene 1000mm alu 88101250 Anzahl der Gruppen/Phasen 3, Nennspannung 230 ...

230V, Form rechteckig, Werkstoff Aluminium, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe Aluminium, Montageart Aufbau, Länge 1000mm, Breite 36mm, Höhe 33mm, Schutzklasse I, 3-Phasen-Stromschiene aus extrudiertem Aluminium, zum Anschluß an 230V-Netzspannung, maximale Belastung 16A, zum Deckenanbau bzw.

zur Pendelmontage geeignet, quadratische Form, Länge 1000 mm, Oberfläche alu anodisiert, Schutzklasse I, IP20, IMQ-zertifiziert

Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Busfähig:
Nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
Montageart:
Aufbau
Biegbar:
Nein
Länge:
1000 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
33 mm
Schutzklasse:
I
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Stromschiene, kabelkanal aluminium 1m, kabelbahn, kabelrinne alu, Lichtsystem-Stromschiene, Schiene, Stromschiene für Lichtsystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 25,00*
€ 25,00*
€ 5,00*
ab € 18,55*
€ 25,60*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,72*
€ 25,72*
€ 5,95*
ab € 19,39*
€ 26,63*
Lager 5382
9
€ 5,80*
ab € 21,77*
€ 29,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.