Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Stromschiene 1m h=33mm b=36mm alu.anod.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1183330
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88101250
EAN/GTIN:
     4250047777465
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
3-Phasen Stromschiene, aluminium, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz. Schutzklasse: I, Farbe: Aluminium, Breite: 36 mm, Höhe: 33 mm, Form: rechteckig, Busfähig: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Anzahl der Gruppen/Phasen: 3, Biegbar: false, Länge: 1000 mm, Werkstoff: Aluminium, Nennspannung: 230...400 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
88101250
Ident Code:
88101250
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 25,00*
€ 25,00*
€ 5,00*
ab € 18,55*
€ 25,60*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,72*
€ 25,72*
€ 5,95*
ab € 19,39*
€ 26,63*
€ 3,90*
ab € 21,13*
€ 28,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.