Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene 3ph 1000mm alu 230-400V Alu 36x33mm rechteck 88101250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brumberg 88101250 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Silber
Brumberg 88101250 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Silber
Artikel-Nr.:
     262-E756F74
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88101250
EAN/GTIN:
     4250047777465
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Stromschiene 3ph 1000mm alu 230-400V Alu 36x33mm rechteck 88101250
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
36 mm mm
Farbe:
Aluminium
Form:
rechteckig
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Höhe:
33 mm mm
Länge:
1000 mm mm
Nennspannung:
230 - 400 V V
Schutzklasse:
I
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Stromschiene, kabelkanal aluminium 1m, kabelbahn, kabelrinne alu, 1-Phasen-Stromschiene, 3-Phasen-Flügelschiene, 3-Phasen-Flügelstromschiene, 3-Phasen-Stromschiene, 3-Phasen-Stromschiene Auflageprofil, Deckenleuchte, Flügelschiene, Glasschiene, Glasschienen-Leuchte, Kupferrohr, Lichtsystem-Stromschiene, Niedervolt-Stromschiene, Schiene, Stromleiter, Stromschiene für Lichtsystem, Tragschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,38*
€ 24,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,58*
€ 24,23*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,59*
€ 25,68*
€ 3,90*
ab € 19,81*
€ 27,25*
12 Tage
8
€ 5,80*
ab € 21,71*
€ 29,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.