Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle&Söhne Brief-Einwurfklappe anthrazitgrau BE 611-3/1-0 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-677906
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210005003-00
EAN/GTIN:
     4056138001330
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Briefeinwurf
Einwurfklappe
Briefkasten
Siedle&Söhne Brief-Einwurfklappe anthrazitgrau BE 611-3/1-0 AG Installationstechnik systemunabhängig, Farbe anthrazit, Funktion Post, Anzahl der Klingeltasten 0, Breite 299mm, Höhe 99mm, Tiefe 6mm, Brief-Einwurfklappen-Modul aus Aluminium-Strangpressprofil, kunststoffbeschichtet bzw.

lackiert.

Weitere Informationen:
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
anthrazit
Funktion:
Post
Anzahl der Klingeltasten:
0
Breite:
299 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 114,27*
€ 119,34*
Lager 5382
1
€ 5,80*
ab € 125,42*
€ 130,80*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 149,23*
€ 155,82*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.