Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle BE 611 3/1 0 AG Brief Einwurfklappe Anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brief-Einwurfklappe anthrazitgrau BE 611-3/1-0 AG
Brief-Einwurfklappe anthrazitgrau BE 611-3/1-0 AG
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4917586
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210005003-00
EAN/GTIN:
     4056138001330
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Briefeinwurf
Einwurfklappe
Briefkasten
Brief-Einwurfklappen-Modul aus Aluminium-Strangpressprofil, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert.
Weitere Informationen:
Höhe:
99 mm
Breite:
299 mm
Tiefe:
6 mm
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Klingeltasten:
0
Installationstechnik:
systemunabhängig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 114,27*
€ 119,34*
8 Tage
1
€ 5,80*
ab € 125,42*
€ 130,80*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 149,23*
€ 155,82*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.