Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,120l,LDPE,Stärke 70 µm,LxB 1100x700mm,blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
202037
202037
202037
Artikel-Nr.:
     5406-202037
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     202 0370
EAN/GTIN:
     4025648001260
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack
  • Inhalt 120 l
  • Aus 70 µm starkem LDPE
  • Länge x Breite 1100 x 700 mm
  • In blau

Suchbegriffe:
Abfallsack, Müllsack, Abfallentsorgung, Kunststoffsack, Müllbeutel, Müllentsorgung, Abfallbeutel, Abfalltüte, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
LDPE
Inhalt:
120 l
Stärke:
70 µm
Länge:
1100 mm
Breite:
700 mm
Farbe:
blau
Mindestmenge:
1
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l 70my blau, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Müllsack, Abfallentsorgung, Müllbeutel, Müllentsorgung, Abfallbeutel, Abfalltüte, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,31264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,15*
€ 122,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,73*
€ 122,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,46*
€ 117,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,23*
€ 113,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,16*
€ 93,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.