Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen,HxB 884x1232mm,DIN A0,Alu,Ecken a. Gehrung,Profil 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527220
527220
527220
Artikel-Nr.:
     5406-527220
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UCN325N0A0X2950
EAN/GTIN:
     8698473842276
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Klapprahmen
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 884 x 1232 mm
  • Format DIN A0
  • Rahmen aus Aluminium
  • Ecken auf Gehrung
  • Profilstärke 32 mm
  • Front aus Anti-Reflexfolie
  • Rückwand aus Polystyrol

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Info-Schild, Plakatrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Rahmen, Bilderrahmen

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Klapprahmen
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
884 mm
Breite:
1232 mm
Format:
DIN A0
Stärke Profil:
32 mm
Rahmenform:
Ecken auf Gehrung
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
Material:
Aluminium
Material Rückwand:
Polystyrol
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen update displays, klapprahmen, Foyer-Ausstattung, Info-Schild, Plakatrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Rahmen, Bilderrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,47*
€ 58,44*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 75,26*
€ 100,67*
Lager 5406
14
Frei Haus
ab € 80,66*
€ 107,64*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 81,21*
€ 108,37*
Preise: Lager 5406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5406
Versand: Lager 5406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5406
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.