Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer,1100l,Korpus HDPE grau,HxBxT 1460x1370x1210mm,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
951396
951396
Artikel-Nr.:
     5406-951396
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     34601
EAN/GTIN:
     4052293346019
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllcontainer
  • Inhalt 1100 l
  • Geeignet alle marktüblichen Entleerungs-Vorrichtungen
  • Korpus aus Hochdruck-Polyethylen in grau
  • Höhe x Breite x Tiefe 1460 x 1370 x 1210 mm
  • mit Schiebedeckel
  • bei halber und ganzer Öffnung arretierbar und mit Kindersicherung
  • Deckel in grau
  • Unterbau 4 Lenkrollen mit Gummi-Bereifung
  • Zentralstop-Verriegelung und 2 Lenksperren
  • Kindersicherung nach EN840-6

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Fahrbarer Abfallbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Abfallgroßbehälter, Abfall-Grossbehälter, Großmülltonne, Großraumtonne, Kehrichtcontainer, Müllcontainer, Müllgroßbehälter, System Mülltonne, Systemmülltonne, System-Mülltonne, Umleerbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllcontainer
geeignet für (Anwendung):
alle marktüblichen Entleerungs-Vorrichtungen
Inhalt:
1100 l
Höhe:
1460 mm
Breite:
1370 mm
Tiefe:
1210 mm
fahrbar:
ja
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schiebedeckel
Deckel Funktion:
bei halber und ganzer Öffnung arretierbar // Kindersicherung
Material Korpus:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe Korpus:
grau
Behälter Ausstattung:
Wasserablauf mit Verschluß im Bodenbereich
Farbe Deckel:
grau
Unterbau:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Gummi
Feststeller:
Zentralstop-Verriegelung // 2 Lenksperren
Zertifizierung:
Kindersicherung EN840-6
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, müllgroßbehälter kunststoff 1100 liter, abfallgroßbehälter 1100 liter, abfalltonnen kunststoff, Abfallbehälter, Abfallsammler, Fahrbarer Abfallbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Abfall-Grossbehälter, Großraumtonne, Kehrichtcontainer, System Mülltonne, Systemmülltonne, System-Mülltonne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5406
17
Frei Haus
ab € 599,37*
€ 757,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,38*
€ 829,19*
Preise: Lager 5406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,73*
€ 901,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,56*
€ 890,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,02*
€ 834,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,12*
€ 787,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,37*
€ 713,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5406
Versand: Lager 5406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5406
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
34603
ab € 655,38*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
34605
ab € 654,50*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
34602
ab € 659,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.