| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-100121 Herst.-Nr.: 138656001 EAN/GTIN: 4008224528450 |
| |
|
| | |
| Kombination AP, Serie Nautic Feuchtraum Universalschalter A/W, 10 A, 250 V~, Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz - integrierte Kinderschutz-Abdeckung, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Klappdeckel, Farbe: hellgrau, lose Ware kartonverpackt. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Elektrotechnik-Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtraum Steckdose, Feuchtraumsteckdose, Schalter und Dosen Kombi, Schalter und Dosen Set, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Ausschalter, Wechselschalter, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, Kombination AP/FR, waager A/W+Steckd., Nautic grau |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,74* | € 8,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,96* | € 9,84* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,01* | € 9,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,12* | € 10,06* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,60* | € 10,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|