| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-100140 Herst.-Nr.: 136956008 EAN/GTIN: 4008224528436 |
| |
|
| | |
| Steckdose 2-fach Aufputz Feuchtraum • 2-polig, 16 A, 250 V~ • Mit Klappdeckel • Mit erhöhtem Berührungsschutz – integrierte Kinderschutz-Abdeckung Weitere Informationen: | | Ausführung: | senkrecht | Oberfläche: | grau | Auswertungsgruppe: | Elektrotechnik-Zubehör | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Kopp | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,36* | € 8,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,53* | € 9,09* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,62* | € 9,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,66* | € 9,27* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,15* | € 9,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|