| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-142071 Herst.-Nr.: 4008224528436 EAN/GTIN: 4008224528436 |
| |
|
| | |
| Steckdose 2-fach Aufputz Feuchtraum • 2-polig, 16 A, 250 V~ • Mit Klappdeckel Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Ausführung: | senkrecht | Marke: | Kopp |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, 4008224528436, 2-fach-Steckdose, Aufputz-Steckdose, Schukosteckdose, Schukosteckdosen, Schuko-Steckdosen, Schutzkontaktsteckdosen, Steckdose, Steckdosen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,35* | € 8,53* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,52* | € 9,16* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,61* | € 9,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,65* | € 9,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,14* | € 9,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|