Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Gummirad B55, Rad-Ø 100 mm, Radbreite 30 mm, Tragkr. 70 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi schwarz, Nabenlänge 40 mm, Achsloch-Ø 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Gummirad B55, Rad-Ø 100 mm, Radbreite 30 mm, Tragkr. 70 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi schwarz, Nabenlänge 40 mm, Achsloch-Ø 12 mm
BS Gummirad B55, Rad-Ø 100 mm, Radbreite 30 mm, Tragkr. 70 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi schwarz, Nabenlänge 40 mm, Achsloch-Ø 12 mm
BS Gummirad B55, Rad-Ø 100 mm, Radbreite 30 mm, Tragkr. 70 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi schwarz, Nabenlänge 40 mm, Achsloch-Ø 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-103970
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885000356
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Transportgeräte-Rolle
Gummirad B55.100, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Stahlfelge verzinkt, Material der Lauffläche: Gummi schwarz, Lager: Rollenlager, Ø Rad: 100 mm, Tragkraft: 70 kg
Weitere Informationen:
Schraublochdurchmesser:
12
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe Lauffläche:
schwarz
Modellnummer:
B55
Einsatzbereich:
Objekt
Basis:
Rad
Material Lauffläche:
Gummi
Lager:
Rollenlager
Material Radkörper:
Stahl
Lagerung:
Rollenlager
Achsdurchmesser:
12 mm
Material:
Gummi
Oberfläche:
verzinkt
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Stahl
Laufflächenkategorie:
Gummi
Radkörperbesonderheit:
verzinkt
Typ:
Gummirad
Hersteller:
BS Rollen
Nabenlänge:
40 mm
Laufflächenfarbe:
schwarz
Achsbohrung/-durchmesser:
12 mm
Tragkraft:
70 kg
Radkörper:
Stahlfelge
Lauffläche:
Gummi
Gewicht:
0,31 kg
Tragfähigkeit:
70 kg
Radbreite:
30 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 1,27*
€ 2,01*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,25*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,42*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,42*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.