Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

müba Rad aus polymerem Gummi, mit Kugellagerfelge und Achse, 400x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
müba Rad aus polymerem Gummi, mit Kugellagerfelge und Achse, 400x100
müba Rad aus polymerem Gummi, mit Kugellagerfelge und Achse, 400x100
müba Rad aus polymerem Gummi, mit Kugellagerfelge und Achse, 400x100
müba Rad aus polymerem Gummi, mit Kugellagerfelge und Achse, 400x100
müba Rad aus polymerem Gummi, mit Kugellagerfelge und Achse, 400x100
müba Rad aus polymerem Gummi, mit Kugellagerfelge und Achse, 400x100
müba Rad aus polymerem Gummi, mit Kugellagerfelge und Achse, 400x100
Artikel-Nr.:
     5417B-104188
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     72961
EAN/GTIN:
     4031549729615
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Nylonrad
Betonkarre, mit polymerem Rad • Mit Kugellagerfelge und Achse • Polyurethanreifen sind pannensicher wie Vollgummi
Weitere Informationen:
Verpackungseinheit:
5
Gewicht:
3,7
Lager:
Kugellager
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Material Felge:
Stahl
Marke:
müba
Achse:
Ja
Artikel-Nr.:
72961
Radgröße:
400 x 100 mm
Artikelbeschreibung:
Polymeres Rad 400 x 100 mm, mit Kugellager, mit Achse
Inhalt ca.:
3,0 kg
L:
5,4 mm
J:
62 mm
B:
202 mm
Anschluss:
G 3/4 Zoll
f:
35 mm
k:
18 mm
h:
44 mm
e:
26 mm
c:
70 mm
a:
70 mm
Radbreite:
100
Raddurchmesser:
400
Hersteller:
müba
Bereifung:
Gummibereifung
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrad, Polyamidrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, polyamidrad, Rad aus polymerem Gummi m.Kugell. u.Achse 400x100
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
149
1
€ 8,90*
ab € 34,70*
€ 43,41*
4 Tage
102
1
€ 5,99*
ab € 36,00*
€ 45,31*
5 Tage
149
1
€ 7,99*
ab € 36,04*
€ 45,36*
3 Tage
127
1
€ 4,95*
ab € 36,78*
€ 46,13*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 40,92*
€ 52,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carl Capito
10501
ab € 31,88*
Sonstiges
Müba
72830
ab € 34,44*
Sonstiges
Müba
79961
ab € 94,89*
Sonstiges
Müba
79963
ab € 114,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.