Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder SIMPLEX-Einsatz, Plastik, rot, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halder SIMPLEX-Einsatz, Plastik, rot, 30 mm
Halder SIMPLEX-Einsatz, Plastik, rot, 30 mm
Halder SIMPLEX-Einsatz, Plastik, rot, 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-105873
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3206.030
EAN/GTIN:
     4030618301059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf

Der SIMPLEX-Schlageinsatz Plastik (Serie 3206) ist mit einer Härte von ca. 70 Shore D ein harter Einsatz. Dieser rote Einsatz besteht aus Celluloseacetat. Er ist öl- und fettbeständig.
Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schlageinsatz Plastik
  • Rot
  • Hart
  • Öl- und fettbeständig

Anwendungsgebiete
Universell einsetzbar, Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten, Blechbearbeitung, Fertighausbau, Zimmerei, Gerüstbau, Zeltbau
Werkstoff
Einsatz

  • Plastik, rot
  • hart
  • öl- und fettbeständig
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Gewicht:
25
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Kopf-Ø:
30 mm
Kopfhärte:
hart
Kopfmaterial:
Plastik
SB-Verpackt:
Nein
Durchmesser Schlagkopf:
30
Kopffarbe:
rot
Beständigkeit:
Fett- und ölbeständig
Hersteller:
Halder
Durchmesser:
30
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 2,42*
9 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,46*
4 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 1,84*
€ 2,46*
2 Tage
47
1
€ 7,90*
ab € 1,84*
€ 2,46*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.