Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VBW Messerkopf m.Schrauben 760mm WAGGONIT VBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VBW Messerkopf m.Schrauben 760mm WAGGONIT VBW
VBW Messerkopf m.Schrauben 760mm WAGGONIT VBW
VBW Messerkopf m.Schrauben 760mm WAGGONIT VBW
Artikel-Nr.:
     5417B-105944
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     87980137
EAN/GTIN:
     4005887002945
Suchbegriffe:
Ersatzmesserkopf für Bolzenschneide...
Ersatzmesserpaar für Bolzenschneide...
Ersatzschneidkopf für Bolzenschneid...
Messerkopf für Bolzenschneider
Schneidkopf für Bolzenschneider WAGGONIT/LightCut Nr. 980

• Spezialstahl, gesenkgeschmiedet
• Exzenterschrauben zum Nachstellen der Messer

Lieferung: Inklusive Befestigungsschrauben.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Ersatzmesserkopf für 760 mm
Schneidleistung HRC 19:
11 mm
Schneidleistung HRC 40:
9 mm
Schneidleistung HRC 48:
8 mm
Schneid-Ø 48 HRC:
8
Schneid-Ø 40 HRC:
9
Schneid-Ø 19 HRC:
11
Härteprüfverfahren:
HRC
SB-Verpackt:
Nein
Art des Zubehörs:
Ersatzmesserkopf für 760 mm
Marke:
VBW
Typ:
Zubehör für Schneidzangen
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsschrauben
Gesamtlänge:
760
Länge:
760 mm
Hersteller:
VBW
Weitere Suchbegriffe: Messerkopf mit Schrauben 760mm VBW
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 55,52*
€ 66,97*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 64,26*
€ 80,73*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,60*
€ 81,69*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 66,39*
€ 84,23*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,16*
€ 87,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
439131
ab € 71,31*
Ähnlich
VBW
430136
ab € 65,54*
Ähnlich
VBW
980135
ab € 36,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.