Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Elektronik-Vornschneider, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 120 mm, Art.Nr. 64 32 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Elektronik-Vornschneider, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 120 mm, Art.Nr. 64 32 120
Knipex Elektronik-Vornschneider, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 120 mm, Art.Nr. 64 32 120
Knipex Elektronik-Vornschneider, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 120 mm, Art.Nr. 64 32 120
Knipex Elektronik-Vornschneider, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 120 mm, Art.Nr. 64 32 120
Knipex Elektronik-Vornschneider, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 120 mm, Art.Nr. 64 32 120
Knipex Elektronik-Vornschneider, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 120 mm, Art.Nr. 64 32 120
Knipex Elektronik-Vornschneider, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 120 mm, Art.Nr. 64 32 120
Artikel-Nr.:
     5417B-109285
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     64 32 120
EAN/GTIN:
     4003773017820
Suchbegriffe:
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
ESD Schrägschneider
Schrägschneider
64 32 120 Elektronik-Vornschneider Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z.
B.
in Elektronik und Feinmechanik.
Durchgestecktes Präzisionsgelenk.
Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen.
Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile.
Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 56 HRC.
Vornschrägschneider, mit kleiner Facette, α=15°.
- Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm
- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm
- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm
- Kopfbreite (A): 11mm
- Backenlänge (B): 10mm
- Backendicke (am Gelenk) (D): 7mm
- Schneidenlänge mm (C): 17mm
Weitere Informationen:
Federausführung:
Doppelfeder
Norm:
DIN ISO 9654
Oberflächenausführung:
poliert
Gelenkart:
durchgestecktes Gelenk
Gewicht:
92
Backenform:
mit Facette
Schneid-Ø weich:
1,5
ESD-geprüft:
Nein
Schneid-Ø mittel:
1
VDE-geprüft:
Nein
Schneid-Ø hart:
0,5
Oberfläche:
poliert
Griffüberzug:
Mehrkomponenten-Griff
Schneidenhärte:
56 N/mm²
Oberflächenbehandlung:
poliert
Facette:
Schneide mit kleiner Facette
isoliert nach EN 60900:
Nein
Härteprüfverfahren:
HRC
Zangenvergütung:
geschmiedet, ölgehärtet
Zangenmaterial:
Werkzeugstahl
Kopfveredelung:
spiegelpoliert
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Anwendung:
für feinste Schneidarbeiten
Öffnungsfeder:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Typ:
Vornschneider
Gelenkausführung:
durchgesteckt
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gesamtlänge:
120 mm
Form:
schräg 15°
Ausführung:
mit kleiner Facette, kurzer Kopf, 15° abgewinkelt
Schneidewerte Ø mittelharter Draht:
1,0 mm
Knipex Nr.:
64 32 120
Schneidewerte Ø harter Draht:
0,5 mm
Schneidwerte Ø weicher Draht:
1,5 mm
Handgriff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Knipex
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 27,55*
€ 36,45*
4 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 27,59*
€ 36,46*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,74*
€ 36,72*
6
€ 5,95*
ab € 30,16*
€ 37,16*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 28,48*
€ 37,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.