Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 14x17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 14x17 mm
Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 14x17 mm
Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 14x17 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-109395
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6054410
EAN/GTIN:
     4010886605448
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel gedore
Doppelringschlüssel Nr. 4

DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und mattverchromt. Ringe gerade. Mit Unit-Drive-Profil.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite 1:
14
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfbreite 2:
25,5
Gewicht kg:
0,077 kg
Kopfbreite 1:
21,5
Gesamtlänge:
169
Kopfhöhe 1:
7,8
Gewicht:
77
Kopfbreite (b2):
25,5 mm
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
21,5 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
7,8 mm
Außenmaß (b1):
21,5
Außenmaß (b2):
25,5
Kopfausführung:
gerade
Länge (L, L1):
169 mm
Schlüsselweite klein:
14
Schlüsselweite groß:
17
Hersteller:
Gedore
Form:
gerade
Sortierspalte:
11
Länge:
169 mm
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Kopfhöhe 2:
7,8 mm
Schlüsselweite 2:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Doppelringschl. DIN837B 14x17mm Gedore
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
5
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 17,10*
3 Tage
40
5
€ 5,45*
ab € 13,31*
€ 17,47*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 12,53*
€ 17,55*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,07*
€ 17,56*
1
€ 4,00*
ab € 12,64*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.