Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 4 14X17 6054410 Doppel-Ringschlüssel 14 - 17mm DIN 837


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R756541
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6054410
EAN/GTIN:
     4010886605448
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel gedore
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
169 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 837
Schlüsselweite (Metrisch):
14 + 17 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Gedore, 4 14X17
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
5
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 17,10*
3 Tage
40
5
€ 5,45*
ab € 13,31*
€ 17,47*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 12,53*
€ 17,55*
1
€ 5,90*
ab € 12,07*
€ 17,56*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,64*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.