Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 17x19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 17x19 mm
Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 17x19 mm
Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 17x19 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-109397
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6054760
EAN/GTIN:
     4010886605479
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel gedore
Doppelringschlüssel Nr. 4

DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und mattverchromt. Ringe gerade. Mit Unit-Drive-Profil.

Weitere Informationen:
Kopfhöhe 1:
8,5
Ringstärke:
9.4 mm
Kopfbreite (b2):
28,0 mm
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
25,5 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
8,5 mm
Gewicht kg:
0,098 kg
Ringstellung:
gerade °
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
Gesamtlänge:
186
Materialveredelung:
geschmiedet
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
SB-Verpackt:
Nein
Außenmaß (b1):
25,5
Gewicht:
98
Außenmaß (b2):
28
Kopfausführung:
gerade
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge (L, L1):
186 mm
Kopfbreite 2:
28
Kopfbreite 1:
25,5
Schlüsselweite 1:
17
Schlüsselweite groß:
19
Hersteller:
Gedore
Form:
gerade
Schlüsselweite klein:
17
Sortierspalte:
13
Länge:
186 mm
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Norm:
DIN 837 / ISO 3318, ISO 1085
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Kopfhöhe 2:
8,5 mm
Schlüsselweite 2:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Doppelringschl. DIN837B 17x19mm Gedore
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
1
€ 6,90*
ab € 11,89*
€ 15,20*
1 Tag
47
10
Frei Haus
ab € 12,47*
€ 15,86*
4 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 12,78*
€ 16,30*
1 Tag
49
1
€ 7,90*
ab € 12,83*
€ 16,34*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,44*
€ 16,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6054840
ab € 12,99*
Ähnlich
Gedore
6054920
ab € 13,62*
Ähnlich
Gedore
6055060
ab € 14,48*
Ähnlich
Gedore
6055220
ab € 15,77*
Ähnlich
Gedore
6055300
ab € 17,30*
Ähnlich
Gedore
6055490
ab € 18,60*
Ähnlich
Gedore
6055570
ab € 17,95*
Ähnlich
Gedore
6055650
ab € 19,39*
Ähnlich
Gedore
6055730
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.