Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelringschlüssel 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelringschlüssel 320
Gedore Doppelringschlüssel 320
Gedore Doppelringschlüssel 320
Artikel-Nr.:
     5417B-109407
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6056030
EAN/GTIN:
     4010886605608
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppelringschlüssel Nr. 4

DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und mattverchromt. Ringe gerade. Mit Unit-Drive-Profil.

Weitere Informationen:
Außenmaß (b1):
43,5
Außenmaß (b2):
46
Gewicht:
399
Kopfausführung:
gerade
Länge (L, L1):
320 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfbreite 2:
46
Kopfbreite 1:
43,5
Schlüsselweite 1:
30
Ringstärke:
12.6 mm
Kopfhöhe 1:
12,6
Kopfbreite (b2):
46,0 mm
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
43,5 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
12,6 mm
Gewicht kg:
0,399 kg
Ringstellung:
gerade °
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
Gesamtlänge:
320
Materialveredelung:
geschmiedet
SB-Verpackt:
Nein
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Form:
gerade
Schlüsselweite klein:
30
Schlüsselweite groß:
32
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Sortierspalte:
25
Länge:
320 mm
Norm:
DIN 837 / ISO 3318, ISO 1085
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Kopfhöhe 2:
12,6 mm
Schlüsselweite 2:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Doppelringschl. DIN837B 30x32mm Gedore
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 21,54*
€ 26,40*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 20,88*
€ 26,78*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,89*
€ 26,81*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 22,47*
€ 27,51*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 22,82*
€ 29,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 27X32
ab € 22,11*
Ähnlich
Gedore
4 30X36
ab € 28,39*
Ähnlich
Gedore
4 32X36
ab € 29,44*
Ähnlich
Gedore
4 36X41
ab € 35,99*
Ähnlich
Gedore
4 41X46
ab € 50,45*
Ähnlich
Gedore
4 46X50
ab € 63,82*
Ähnlich
Gedore
4-120
ab € 110,50*
Ähnlich
Gedore
4-8
ab € 72,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.