Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Ringmaulschlüssel Form B 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Ringmaulschlüssel Form B 38 mm
Gedore Ringmaulschlüssel Form B 38 mm
Gedore Ringmaulschlüssel Form B 38 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-109549
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6003500
EAN/GTIN:
     4010886600351
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ring-Maulschlüssel 1B

DIN 3113 B, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit verstärktem Profilschaft, geschmiedet und matt- verchromt, Maulstellung 15°, Ringseite 10° flach gekröpft.

Weitere Informationen:
Kröpfhöhe (h):
43,0 mm
Maulstärke:
13,2 mm
Kopfbreite (b2):
79,2 mm
Anwendung:
Für tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben, für harte Dauerbeanspruchung
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
56,0 mm
Gewicht kg:
1,081 kg
Kopfhöhe (a2):
13,2 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
24,2 mm
Winkel:
15°
Ringstellung:
10° gekröpft °
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
SB-Verpackt:
Nein
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Tiefe der Kröpfung:
43
Gewicht:
1081
Max. Kopfhöhe:
13,2
Außenmaß (b1):
56
Außenmaß (b2):
79,2
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Maulstellung:
15° abgewinkelt °
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Länge (L, L1):
460 mm
nicht genormt:
*
Ringstärke:
24,2 mm
Form:
flach gekröpft
Länge:
460 mm
Ausführung:
Ringmaulschlüssel
Kopfhöhe 2:
13,2 mm
Kopfhöhe 1:
24,2 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
38 mm
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 41,39*
€ 48,85*
5 Tage
52
1
€ 4,79*
ab € 41,29*
€ 48,86*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 42,38*
€ 50,35*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 42,64*
€ 50,36*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 41,41*
€ 50,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.