Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 38 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 38 mm Gedore
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 38 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-583534
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6003500
EAN/GTIN:
     4010886600351
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gekröpft, Gedore

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite tief gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert.
* Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
38 mm
Maulstärke:
13,2 mm
Ringstärke:
24,2 mm
Ringprofil:
UnitDrive
Gesamtlänge:
460 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6003500
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, 57350038, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027047, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 41,61*
€ 49,13*
Lager 4012
28
1
€ 6,90*
ab € 41,74*
€ 49,16*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 42,36*
€ 50,28*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 42,43*
€ 50,29*
1
€ 4,90*
ab € 41,24*
€ 50,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 21,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.