Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Hebel-Umschaltknarre 32 Zähne, 1/2" 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Hebel-Umschaltknarre 32 Zähne, 1/2" 350 mm
Gedore Hebel-Umschaltknarre 32 Zähne, 1/2" 350 mm
Gedore Hebel-Umschaltknarre 32 Zähne, 1/2" 350 mm
Gedore Hebel-Umschaltknarre 32 Zähne, 1/2" 350 mm
Gedore Hebel-Umschaltknarre 32 Zähne, 1/2" 350 mm
Gedore Hebel-Umschaltknarre 32 Zähne, 1/2" 350 mm
Gedore Hebel-Umschaltknarre 32 Zähne, 1/2" 350 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-110233
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6154550
EAN/GTIN:
     4010886615454
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre 1/2"

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 mit Kugelarretierung, 32-fach verzahnt mit Rückschwenkwinkel 11,25°. Mit ergonomischem Griff.

Weitere Informationen:
Mit Gelenk:
Nein
Länge (L, L1):
350 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
12,5 mm
Abtriebsgröße:
1/2
ausziehbar:
Nein
Anzahl Zähne:
32 St.
Anzahl der Zähne:
32
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtrieb:
1/2 in
Veredelung Korpus:
verchromt
Antriebsvierkant:
1/2 Zoll
Umschaltung:
Ja
Anwendung:
Für erhöhtes Drehmoment
Gelenk:
Nein
Gewicht kg:
0,696 kg
Korpusmaterial:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Ratschensperre:
Ja
Höhe:
41 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Gesamtlänge:
350
SB-Verpackt:
Nein
Breite:
42 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Länge:
350
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
696
Rückschwenkwinkel:
7,5°
Ausführung:
Knarren
Norm:
DIN 3122 / ISO 3315
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
1
€ 5,90*
ab € 56,91*
€ 68,77*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 56,94*
€ 68,78*
1 Tag
82
1
€ 7,90*
ab € 58,15*
€ 70,48*
2 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 59,14*
€ 71,33*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 59,03*
€ 73,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,10*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 183,94*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,81*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,75*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,00*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,94*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,44*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,44*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 192,07*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,13*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.