Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 2069 Elektronik-Steckschlüssel, 5,5 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 2069 Elektronik-Steckschlüssel, 5,5 x 60 mm
Wera 2069 Elektronik-Steckschlüssel, 5,5 x 60 mm
Wera 2069 Elektronik-Steckschlüssel, 5,5 x 60 mm
Wera 2069 Elektronik-Steckschlüssel, 5,5 x 60 mm
Wera 2069 Elektronik-Steckschlüssel, 5,5 x 60 mm
Wera 2069 Elektronik-Steckschlüssel, 5,5 x 60 mm
Wera 2069 Elektronik-Steckschlüssel, 5,5 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-112639
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     2069-5,5
EAN/GTIN:
     4013288032386
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
  • Kraftform Micro Steckschlüssel für Außensechskantschrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
  • Z.
    B.
    für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure

Hochwertiger Wera Micro Steckschlüssel für feinmechanische Verschraubungen.
Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
Zeitintensives Umgreifen entfällt.
Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
6-kant
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Rostfrei:
Nein
Kappe drehbar:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Klinge durchgehend:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
l3:
97
Vergütung Abtriebsspitze:
Black-Point
Seitenabtrieb:
Nein
l2:
60
Oberflächenausführung:
nicromatt
Kugelkopf:
Nein
SW:
5,5
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsform:
Außensechskant
l1:
157
Griff:
Längsgriff
Veredelung Spitze:
Black-Point
Schlüsselweite (Sechskantklinge):
5,5
Veredelung Klinge:
nicromatt
Klingenform:
rund
Aufhängeloch:
Nein
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Klingenlänge (in Zoll):
2 3/8
Teilebezeichnung:
2069 SW 5,5 x 60 mm
Anwendung:
Außensechskant
Gesamtlänge:
157 mm
Gewicht:
21 g
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Griffdurchmesser:
17 mm
Schlüsselweite:
5,5
Klingendurchmesser:
7,8 mm
Hersteller:
Wera
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Grifflänge:
97 mm
Schaftlänge:
60 mm
Abtriebsgröße:
5,5
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher, Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant, Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendreher Innensechskant, Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, steckschlüssel-schraubendreher wera, 6kt steckschlüssel, Elektr.-Steckschlüssel 5,5mm Wera
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 5,67*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 5,76*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,74*
€ 6,39*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 4,83*
€ 6,48*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118132001
ab € 5,14*
Ähnlich
Wera
05118135001
ab € 5,62*
Ähnlich
Wera
05118128001
ab € 5,15*
Ähnlich
Wera
05118136001
ab € 5,17*
Ähnlich
Wera
05118137001
ab € 5,73*
Ähnlich
Wera
05118130001
ab € 5,13*
Ähnlich
Wera
05118134001
ab € 5,40*
Ähnlich
RS Pro
4992341
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.