Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 4 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 4 x 140 mm
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 4 x 140 mm
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 4 x 140 mm
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 4 x 140 mm
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 4 x 140 mm
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 4 x 140 mm
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 4 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-112646
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022058001
EAN/GTIN:
     4013288018816
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
  • Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung
  • Metrisch

Hochwertiger Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben.
Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung gewährleistet hohen Korrosionsschutz.
Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.
Weitere Informationen:
Klingenveredelung:
gestellverchromt
Gesamtlänge:
140
SB-Verpackt:
Nein
Lange Schenkellänge:
140
Kurze Schenkellänge:
25
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Klingenform:
6-kant
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenmaterial:
Bitmaterial
Kugelkopf:
Ja
Besonderheit:
Hex-Plus-Geometrie vermeidetrundgedrehte Schraubenköpfe
Klingenlänge:
140
Klingenlänge (in Zoll):
5 1/2
Teilebezeichnung:
950 PKL Hex-Plus
Anwendung:
Sechskant
Abtriebsprofil:
Sechskant
Schenkellänge:
140 x 25 mm
Hersteller:
Wera
Schenkellänge, kurz:
25
Schenkellänge, lang:
140
Abtriebsgröße:
4 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
340
1
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 1,88*
4 Tage
292
1
€ 4,79*
ab € 1,47*
€ 2,06*
2 Tage
340
20
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,14*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,15*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05022054001
ab € 0,89*
Zubehör
Wera
05022062001
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.