Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Gripzange 10"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Gripzange 10"
Gedore Gripzange 10"
Gedore Gripzange 10"
Gedore Gripzange 10"
Gedore Gripzange 10"
Gedore Gripzange 10"
Gedore Gripzange 10"
Artikel-Nr.:
     5417B-113782
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6406700
EAN/GTIN:
     4010886640678
Suchbegriffe:
Einstellschraube Normalien
Parallel-Gripzange
Parallel-Klammer-Gripzange
Parallelgripzange
Geschmiedete, vergütete Backen und Spezialmaul zum sicheren Greifen, Spannen und Halten, Durchdachte Backenform garantiert Dreipunkt-Auflage bei jedem Materialquerschnitt, Kein Aufweiten unter stärkster Belastung, Sicheres Auslösen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Oberflächenausführung:
vernickelt
Länge (L, L1):
230 mm
Gewicht kg:
0,526 kg
Hersteller:
Gedore
Typ:
Gripzange
Gewicht:
526
Länge:
240 mm
Spannweite:
32 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,02*
€ 21,60*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 17,61*
€ 21,69*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 18,10*
€ 22,14*
1
€ 4,00*
ab € 18,33*
€ 22,43*
1 Tag
116
1
€ 7,90*
ab € 18,58*
€ 22,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8473759
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.