Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 140 mm
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 140 mm
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 140 mm
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 140 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-113868
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     25 05 140
EAN/GTIN:
     4003773035015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
25 05 140 Flachrundzange mit Schneide Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten.
Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen.
Greifflächen gezahnt.
Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht.
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca.
61 HRC.
gerade Backen.
- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm
- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm
- Backendicke (am Gelenk) (T1): 8,0mm
- Spitzenbreite (W4): 2,5mm
- Spitzendicke (T2): 2,0mm
- Backenlänge (L3): 42,0mm
- Kopfbreite (W3): 15mm
Weitere Informationen:
Zangenveredelung:
verchromt
isoliert nach EN 60900:
Nein
Zangenmaterial:
Vanadium-Elektrostahl
Kopfveredelung:
verchromt
Kopfbreite:
15 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Anwendung:
für feinere Greif- und Schneidarbeiten
Öffnungsfeder:
Nein
Backenlänge:
42 mm
SB-Verpackt:
Nein
DIN ISO 5745:
Ja
Typ:
Radiozange
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Norm:
DIN ISO 5745
Greiffläche gezahnt:
Ja
Handgriff:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Oberflächenvergütung Kopf:
verchromt
Greifflächen:
gezahnt
Oberfläche:
verchromt
Zangennorm:
DIN ISO 5745
Oberflächenveredelung:
verchromt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
GS-geprüft:
Nein
Oberflächenausführung:
verchromt
VDE Prüfzeichen:
Nein
Zangenvergütung:
geschmiedet, ölgehärtet
VDE-geprüft:
Nein
Für mittelharten Draht bis max.:
2,5 mm
Für harten Draht bis max.:
1,6 mm
Backenform:
flach-rund
Gesamtlänge:
140 mm
Gewicht:
111 g
Länge:
140 mm
Ausführung Griff:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Hersteller:
Knipex
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 14,13*
€ 16,50*
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 13,77*
€ 16,95*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,81*
€ 16,96*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 14,03*
€ 17,12*
1 Tag
14
1
€ 5,49*
ab € 14,51*
€ 17,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.