Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Umschaltknarre 1/2", 2K-Griff, 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Umschaltknarre 1/2", 2K-Griff, 270 mm
Gedore Umschaltknarre 1/2", 2K-Griff, 270 mm
Gedore Umschaltknarre 1/2", 2K-Griff, 270 mm
Gedore Umschaltknarre 1/2", 2K-Griff, 270 mm
Gedore Umschaltknarre 1/2", 2K-Griff, 270 mm
Gedore Umschaltknarre 1/2", 2K-Griff, 270 mm
Gedore Umschaltknarre 1/2", 2K-Griff, 270 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-117000
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1436686
EAN/GTIN:
     4010886805558
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen
Weitere Informationen:
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Mit Gelenk:
Nein
Länge (L, L1):
270 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
12,5 mm
Abtriebsgröße:
1/2
ausziehbar:
Nein
Anzahl Zähne:
60 St.
Anzahl der Zähne:
60
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtrieb:
1/2 in
Veredelung Korpus:
verchromt
Antriebsvierkant:
1/2 Zoll
Umschaltung:
Ja
Anwendung:
Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, auch in beengten Bauräumen
Gelenk:
Nein
Gewicht kg:
0,536 kg
Korpusmaterial:
Vanadium Stahl 31CrV3
Ratschensperre:
Nein
Höhe:
37,5 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Gesamtlänge:
270
SB-Verpackt:
Nein
Länge:
270
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
536
Rückschwenkwinkel:
Ausführung:
Knarren
Norm:
DIN 3122 / ISO 3315
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
1
€ 4,95*
ab € 42,71*
€ 42,71*
1 Tag
142
1
€ 6,90*
ab € 37,94*
€ 44,86*
7 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 37,94*
€ 44,91*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 39,29*
€ 46,64*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 41,71*
€ 50,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0122-192
ab € 94,53*
Ähnlich
Gedore
KL-0122-193
ab € 151,38*
Ähnlich
Gedore
KL-0288-30
ab € 25,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.