Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 160 mm, Backen gewinkelt, 40°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 160 mm, Backen gewinkelt, 40°
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 160 mm, Backen gewinkelt, 40°
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 160 mm, Backen gewinkelt, 40°
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 160 mm, Backen gewinkelt, 40°
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 160 mm, Backen gewinkelt, 40°
Artikel-Nr.:
     5417B-117417
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     25 21 160
EAN/GTIN:
     4003773015994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
25 21 160 Flachrundzange mit Schneide Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten.
Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen.
Greifflächen gezahnt.
Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht.
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca.
61 HRC.
40° gewinkelte Backen.
- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm
- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm
- Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,0mm
- Spitzenbreite (W4): 3,0mm
- Spitzendicke (T2): 2,5mm
- Backenlänge (L3): 50,0mm
- Kopfbreite (W3): 16,5mm
- Greifflächenlänge (L4): 23mm
Weitere Informationen:
Greiffläche gezahnt:
Ja
Oberflächenvergütung Kopf:
poliert
Zangennorm:
DIN ISO 5745
VDE-geprüft:
Nein
isoliert nach EN 60900:
Nein
Ausführung Griff:
Kunststoff
Kopfbreite:
16,5 mm
Backenlänge:
50 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Typ:
Radiozange
Oberflächenveredelung:
schwarz atramentiert
Kopfveredelung:
poliert
Norm:
DIN ISO 5745
DIN ISO 5745:
Ja
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Für mittelharten Draht bis max.:
2,5 mm
Für harten Draht bis max.:
1,6 mm
Backenform:
flach-rund
Gesamtlänge:
160 mm
Gewicht:
124 g
Hersteller:
Knipex
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 11,76*
€ 16,58*
2 Tage
57
1
€ 6,90*
ab € 11,95*
€ 16,66*
1
€ 5,00*
ab € 12,05*
€ 16,89*
3 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 12,19*
€ 17,00*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,49*
€ 17,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.