Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyra Förster- und und Signierkreide 797 blau a 12 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lyra Förster- und und Signierkreide 797 blau a 12 Stk.
Lyra Förster- und und Signierkreide 797 blau a 12 Stk.
Lyra Förster- und und Signierkreide 797 blau a 12 Stk.
Lyra Förster- und und Signierkreide 797 blau a 12 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-117976
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     4084900550205
EAN/GTIN:
     4084900550205
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Förster- und Signierkreide Nr. 797

• Sechseckig
• Gespitzt und papiert
• Für Holz, Eisen, Gummi, Pappe, Stein und Textilien

Lieferung: In Schachtel.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schreibfarbe:
blau
Papiert:
Ja
Ausführung:
Siginierkreide
Lieferung in:
Schachtel
Gespitzt:
Ja
Feuerfest:
Nein
Abriebfest:
Nein
SB-Verpackt:
Ja
Fluoreszierend:
Nein
Inhalt:
12
Kreidenlänge:
120
Marke:
neutrale Produktlinie
Abmessung:
120 x 12 mm
Abmessungen:
120 x 12 mm
Kreiden-Ø:
12
Kreidenform:
sechseckig
Hersteller:
LYRA
Länge:
120 mm
Farbe:
blau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
10
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 7,89*
1 Tag
120
1
€ 6,90*
ab € 5,54*
€ 8,34*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,60*
€ 8,42*
2 Tage
123
1
€ 7,90*
ab € 5,61*
€ 8,44*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.