Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-122330 Herst.-Nr.: 5471000031 EAN/GTIN: 4006793471313 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die NEW CLASSIC KingSize Plus Werkzeugtasche von PARAT ist aus robusten perforiertem Leder gefertigt und verfügt über eine gut durchdachte und praktische Inneneinrichtung. Die NEW CLASSIC KingSize Plus ist mit einer teilaufklappbaren Vorder- und Rückwand mit jeweils 9 bzw. 11 festen Schlaufen ausgestattet. Dies ermöglicht einen übersichtlichen und schnellen Zugriff auf das benötigte Arbeitsmaterial. Zusätzlich fasst eine feste Mittelwand rund 19 Werkzeuge. Sowohl im Deckel der Werkzeugtasche als auch an den Seitenwänden innen befinden sich weitere Halteschlaufen für beispielsweise Wasserwaage oder spezielle Zangen. In der praktischen Vortasche können Dokumente oder Kleinteile sicher untergebracht werden. Die Werkzeugtasche besitzt eine feste Bodenschale und ist mit einem Aluminiumrahmen verstärkt. Steckschlösser und ein zusätzlicher Verschlussriemen sichern den Inhalt vor unbefugtem Zugriff.
Lieferumfang: - Halteschlaufen für Wasserwaage - Vortasche - Bodenschale - PARAT-Steckschlösser - Ringkappen zur Befestigung eines Trageriemens - Taschenkörper mit Aluwinkel verstärkt - Rückwand teilaufklappbar mit 11 festen Schlaufen - Feste Mittelwand mit 19 festen Schlaufen - Vorderwand teilaufklappbar mit 9 festen Schlaufen - 2 Schließriemen - Seitenwände mit 4 Schlaufen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Korpusmaterial: | Rindleder | SB-Verpackt: | Nein | Mit Griffloch: | Nein | Abschließbar: | Ja | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Beständigkeit: | Feuchtigkeit und Chemikalien | Außenmaß Tiefe: | 250 | Höhe (Innen): | 340 mm | Breite (Innen): | 210 mm | Länge (Innen): | 460 mm | Verschlußanzahl: | 2 St. | Außenmaß Höhe: | 400 | Außenmaß Breite: | 510 | Größe: | XL | Verstärkte Bodenschale: | Nein | Mit Trageriemen: | Ja | Lieferumfang: | Ohne Inhalt | Mit Ringkappen: | Nein | Innenmaß Tiefe: | 210 | Bodengleiter: | Ja | Verschlußtyp: | Steckschloss | Material: | Rindsleder, HDPE-Kunststoff | Farbe: | schwarz | Schubladen: | nein | Werkzeughalter: | ja | wasser- /luftdicht: | nein | verstellbare Schlaufenhalter: | nein | Schlossart: | PARAT-Steckschlösser | Trageriemen nachrüstbar: | ja | Trageriemen: | nein | Halter CP-7: | nein | genähte Einsteckfächer: | nein | Tiefe: | 210 | flugtauglich: | Nein | feste Schlaufenhalter: | ja | Innenmaße: | 460 x 210 x 340 mm | Innenmaß: | 460 x 210 x 340 mm | Innenmaß Breite: | 460 mm | Innenmaß Höhe: | 340 mm | Volumen: | 33 l | rollbar: | Nein | Höhe: | 340 mm | Breite: | 210 mm | Länge: | 460 mm | Gewicht: | 4,6 g | Hersteller: | PARAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (36) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 115,24* | € 142,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 116,71* | € 143,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 117,51* | € 144,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 120,64* | € 147,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 122,40* | € 149,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|