Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS Spantechnik Kreisschneider 00 12 mm zylindrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFS Spantechnik Kreisschneider 00 12 mm zylindrisch
GFS Spantechnik Kreisschneider 00 12 mm zylindrisch
GFS Spantechnik Kreisschneider 00 12 mm zylindrisch
GFS Spantechnik Kreisschneider 00 12 mm zylindrisch
Artikel-Nr.:
     5417B-122604
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     4033591019218
EAN/GTIN:
     4033591019218
Suchbegriffe:
Kreisschneider
kreisschneider 30-120 mm
kreisschneider
KreisSchneider Typ 00

Bohren

• Zum genauen Ausschneiden von Bohrungen bzw. Scheiben zum Beispiel aus Metallen und Kunststoffen • Ziehschnitt für Metallbearbeitung durch schräggestellte Messer • Mit GFS KreisSchneidern lassen sich Bleche bis ca. 5 mm, Kunststoffe und Dichtungsmaterial usw. bis ca. 30 mm Stärke ausschneiden • Durch Einsatz von speziellen Messern größere Materialstärken möglich • Verschiedene Durchmesser lassen sich problemlos durch Verschieben der Spanneinrichtungen einstellen Lieferung: Mit Zentrierbohrer-Ø 6 mm; Typ 00a mit Zentrierbohrer-Ø 8 mm; Je 1 Messer HSS-E Nr. 422 mit ziehendem Schnitt (für Bleche) und 1 Stahlhalter Nr. 422-00 bzw. 422-00a.

Weitere Informationen:
Max. Schneidbereich:
200
Min. Schneidbereich:
30
Zylinderschaftdurchmesser:
12
Hersteller:
GFS Spantechnik
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Minimaler Außendurchmesser:
30 mm
Maximale Schnitttiefe:
30 mm
Schneidbereich:
30-200 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft Ø 12 mm
Typ:
00
Maximaler Außendurchmesser:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: WKZ-Kreisschneider 00 12 mm zy
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,65*
€ 239,91*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,54*
€ 241,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,07*
€ 242,27*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,01*
€ 260,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 268,13*
€ 306,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,93*
€ 365,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,95*
€ 350,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,92*
€ 340,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,95*
€ 334,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,13*
€ 319,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.