Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 25x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 25x 55 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 25x 55 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 25x 55 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 25x 55 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 25x 55 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 25x 55 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 25x 55 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-123815
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6154200
EAN/GTIN:
     4010886615423
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben Innenvierkante nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174. Mit Stiftsicherung. Spitzen eingepresst und brüniert. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt und griffig gerändelt.
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Gewicht kg:
0,075 kg
Rändelung:
Ja
Schraubenmaß:
M4,5 - M5
Spitzenveredelung:
manganphosphatiert
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Abtriebsprofil:
TORX®
SB-Verpackt:
Nein
Durchmesser 1:
22,5 mm
Veredelung:
matt verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
55 mm
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Außen-Ø Antrieb:
22,5 mm
Gewicht:
75
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße:
1/2 in
Ausführung kurz / lang:
kurz
Spitzenlänge (t, L2):
17 mm
Klingenlänge:
17
Abtriebsgröße TORX® (innen):
T25
Schlüsselweite TORX:
4,43 mm
Gesamtlänge:
55
Länge:
55 mm
für Schrauben:
M4,5-M5
Außendurchmesser:
22,5 mm
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Abtriebsgröße:
25
Abtriebsform:
Innen-TORX
Schlüsselweite:
4,43 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
115
1
€ 4,95*
ab € 8,93*
€ 11,20*
1 Tag
11
1
€ 6,90*
ab € 8,94*
€ 11,20*
1 Tag
11
10
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 11,52*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 9,63*
€ 12,13*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,70*
€ 12,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,03*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,49*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,70*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,82*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,90*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,50*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,76*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,46*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,79*
Ähnlich
Gedore
6152930
ab € 6,92*
Ähnlich
Gedore
6154630
ab € 8,92*
Ähnlich
Gedore
6156170
ab € 8,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.