Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 30x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 30x 55 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 30x 55 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 30x 55 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 30x 55 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 30x 55 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 30x 55 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 30x 55 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-123817
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6156170
EAN/GTIN:
     4010886615614
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben Innenvierkante nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174. Mit Stiftsicherung. Spitzen eingepresst und brüniert. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt und griffig gerändelt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
75
Antriebsgröße:
1/2 in
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Klingenlänge:
17
Spitzenlänge (t, L2):
17 mm
Abtriebsgröße TORX® (innen):
T30
Schlüsselweite TORX:
5,52 mm
Gewicht kg:
0,075 kg
Kugelkopf:
Nein
Schraubenmaß:
M6 - M7
Rändelung:
Ja
Spitzenveredelung:
manganphosphatiert
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Abtriebsprofil:
TORX®
Durchmesser 1:
22,5 mm
SB-Verpackt:
Nein
Veredelung:
matt verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
55 mm
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Außen-Ø Antrieb:
22,5 mm
Gesamtlänge:
55
für Schrauben:
M6-M7
Länge:
55 mm
Außendurchmesser:
22,5 mm
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Abtriebsgröße:
30
Abtriebsform:
Innen-TORX
Schlüsselweite:
5,52 mm
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
107
1
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 11,39*
2 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 8,93*
€ 11,39*
2 Tage
41
10
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 11,73*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 9,56*
€ 12,31*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,72*
€ 12,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,04*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,96*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,36*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,30*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,95*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,41*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 192,17*
Ähnlich
Gedore
6152930
ab € 6,93*
Ähnlich
Gedore
6154200
ab € 8,90*
Ähnlich
Gedore
6154630
ab € 8,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.