Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12, 20-100 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12, 20-100 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12, 20-100 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12, 20-100 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12, 20-100 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12, 20-100 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12, 20-100 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-123889
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7600210
EAN/GTIN:
     4002805410011
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Prüf-Drehmomentschlüssel
Drehmoment-Schlüssel TORCOFIX-SE

Für Einsteckwerkzeuge, Schnellverstellung mit Sicherungsknopf im Griff. Betätigung nur am Griff. Schnellwechsel-System und Stiftsicherung. Grundgerät (ohne Einsteckwerkzeuge). Genauigkeit ± 3 % vom eingestellten Skalenwert. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 beiliegend.

Weitere Informationen:
Auslösesignal:
Ja
Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb:
32 mm
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
Stichmaß (C, L):
17,5 mm
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt:
300,2 mm
Akustisches Signal:
Ja
Arbeits-/Messbereich lbf.ft (min/max):
15-75 lbf·ft
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
15 ft·lbf
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
20-100 N·m
Material Gehäuse:
Stahl
Anfang Hauptskala (metrisch):
20 N·m
Drehmoment (max.):
100
Antriebsgröße in Zoll:
9 x 12
Ende Hauptskala (angloamerik.):
75 ft·lbf
Werkzeugaufnahmegröße:
9 x 12 mm
Antriebsform:
Vierkant
Teilung Hauptskala (metrisch):
0,5 N·m
Gehäuse Oberflächenveredelung:
seidenmatt verchromt
Ende Hauptskala (metrisch):
100 N·m
Zertifikat:
DIN EN ISO 6789
Anzeige:
Skala
Display-Beleuchtung:
Nein
Tastatursperre:
Nein
Skaleneinteilung:
5 N·m
SB-Verpackt:
Nein
Rechts- und Linksanzug:
Ja
Optisches Signal:
Nein
Gewicht kg:
0,600 kg
Fühlbares Signal:
Ja
Daten protokollierbar:
Nein
Freilauffunktion:
Nein
Höhe:
61
Drehwinkelmessung:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Werkzeugaufnahme:
4-kant
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Knarre
Drehmomentwert verstellbar:
Ja
Anzugsform:
Links- und Rechtsbündig
Breite:
27,5 mm
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
Drehmomentverstellschutz:
Nein
Skalenring-Einteilung:
0,5 N·m
Antrieb:
Vierkant
Länge (L, L1):
369,5 mm
Länge:
375 mm
Skalenbereich:
20-100 lbf·ft
Griffmaterial:
Kunststoff, glasfaserverstärkt
Hersteller:
Gedore
Gewicht Drehmomentschlüssel:
0,6
Länge Drehmomentschlüssel:
375
Messbereich N·m:
20 - 100
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Antriebsgröße:
9 x 12
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel gedore, drehmomentschlüssel, Drehmoments. Torcofix-SE 10- 100Nm Gedore
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 115,69*
€ 143,95*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,37*
€ 145,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,54*
€ 149,50*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,25*
€ 150,35*
4 Tage
84
€ 5,45*
ab € 125,45*
€ 153,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,92*
Ähnlich
Gedore
7688630
ab € 30,04*
Ähnlich
Gedore
7689010
ab € 30,04*
Ähnlich
Gedore
7692740
ab € 30,01*
Ähnlich
Gedore
7692820
ab € 30,18*
Ähnlich
Gedore
7685880
ab € 31,63*
Ähnlich
Gedore
7687230
ab € 60,23*
Ähnlich
Gedore
7687900
ab € 30,14*
Ähnlich
Gedore
2101645
ab € 33,42*
Ähnlich
Gedore
7698190
ab € 23,96*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 694,00*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,65*
Ähnlich
Gedore
2795612
ab € 3.987,66*
Ähnlich
Gedore
2790831
ab € 56,09*
Ähnlich
Gedore
2827743
ab € 47,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.