Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7112-10 Einsteckmaulschlüssel SE 9x12 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7688630
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7112-10
EAN/GTIN:
     4002805712108
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
Geschmiedet
Chrom-Vanadium-Stahl
Matt verchromt
Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck:
9 x 12 mm
Gesamtbreite:
24,5 mm
Gesamthöhe:
14,5 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2:
24,5 mm
Kopfhöhe 1:
14,5 mm
Kopfhöhe 2:
5,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,04 kg
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
10 mm
Stichmass:
17,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, gedore 9x12 einsteckmaulschlüssel, aufsteck maulschlüssel, aufsteck maulschlüssel 9 x 12, Maul-Steckschlüssel, Gabelschlüssel, Gelenkschlüssel, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4101-05
ab € 105,87*
Ähnlich
Gedore
7112-11
ab € 30,34*
Ähnlich
Gedore
7112-12
ab € 30,41*
Ähnlich
Gedore
7480-01
ab € 333,78*
Ähnlich
Gedore
DMSE 100
ab € 124,45*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 111,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.