Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendreher-Einsatz1/4" PZ2x28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/4" PZ2x28 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/4" PZ2x28 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/4" PZ2x28 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-123937
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6187210
EAN/GTIN:
     4010886618721
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

Innenvierkante nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174. Mit Kugelfangrille. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt und griffig gerändelt, Spitze brüniert.

Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/4 in
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PZ:
2
Gewicht kg:
0,013 kg
Spitzenlänge (t, L2):
14,5 mm
Kugelkopf:
Nein
Rändelung:
Ja
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Durchmesser 1:
12 mm
Spitzenveredelung:
manganphosphatiert
Veredelung:
matt verchromt
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Abtriebsprofil:
Kreuzschlitz PZ
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
SB-Verpackt:
Nein
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Gewicht:
13
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
28 mm
Gesamtlänge:
28
Länge:
28 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Abtriebsgröße:
2
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 6,91*
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 7,45*
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 7,70*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,83*
€ 7,90*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,65*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,97*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 166,93*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,05*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,08*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,57*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,42*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,29*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 91,84*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,39*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,37*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,56*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 104,06*
Ähnlich
Gedore
6187130
ab € 5,34*
Ähnlich
Gedore
6187480
ab € 5,85*
Ähnlich
Gedore
6176010
ab € 4,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.