Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Einsteck-Vierkant 1/2" 14x18 mm-4kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Einsteck-Vierkant 1/2" 14x18 mm-4kt.
Gedore Einsteck-Vierkant 1/2" 14x18 mm-4kt.
Gedore Einsteck-Vierkant 1/2" 14x18 mm-4kt.
Gedore Einsteck-Vierkant 1/2" 14x18 mm-4kt.
Artikel-Nr.:
     5417B-124166
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7688040
EAN/GTIN:
     4002805768020
Suchbegriffe:
Einsteckvierkant
Vierkant-Einsteckwerkzeug
gedore einsteckvierkant
vierkant einsteckwerkzeug
Einsteck-Vierkant

Für Drehmomentschlüssel TORCOFIX-SE, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stichmaß (C, L):
25 mm
Dauerbelastbarkeit Antrieb:
1/2" = 340 N·m
Kopfbreite (b2):
27 mm
Kopfhöhe (a2):
18 mm
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
14 x 18 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
12,5 mm
Antriebsgröße:
1/2
Antriebsvierkant:
1/2 Zoll
Gewicht kg:
0,200 kg
Gewicht:
200 kg
Breite:
30 mm
Hersteller:
Gedore
Weitere Suchbegriffe: Einsteckwerkzeug, Einsteck-4-kant, Einsteck-Vierkant
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 30,98*
€ 39,13*
1 Tag
11
€ 5,45*
ab € 31,08*
€ 39,16*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,27*
€ 39,23*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,09*
€ 40,04*
2 Tage
11
€ 6,99*
ab € 33,16*
€ 41,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7612-01
ab € 30,99*
Ähnlich
Gedore
7612-02
ab € 30,96*
Ähnlich
Gedore
7618-04
ab € 53,12*
Ähnlich
Gedore
7918-00
ab € 32,02*
Ähnlich
Gedore
TF-SE200
ab € 133,73*
Ähnlich
Gedore
TF-SE300
ab € 148,81*
Ähnlich
Gedore
TF-SE400
ab € 224,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.