Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Einsteck-Anschweißstück 9x12 mm-4-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Einsteck-Anschweißstück 9x12 mm-4-kant
Gedore Einsteck-Anschweißstück 9x12 mm-4-kant
Gedore Einsteck-Anschweißstück 9x12 mm-4-kant
Artikel-Nr.:
     5417B-124170
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7698190
EAN/GTIN:
     4002805792001
Suchbegriffe:
Anschweiß-Einsteckwerkzeug
anschweiß einsteckwerkzeug
Einsteck-Anschweißstück

Für Drehmomentschlüssel TORCOFIX-SE, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stichmaß (C, L):
8 mm
Kopfbreite (b2):
19 mm
Kopfhöhe (a2):
14,5 mm
SB-Verpackt:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
Länge (L, L1):
14 mm
Antriebsgröße:
9 x 12
Gewicht kg:
0,030 kg
Ausführung:
Einsteck-Anschweißstück
Höhe:
14,0 mm
Schaft:
9 x 12 mm
Gewicht:
30 kg
Breite:
8 mm
Material:
Stahl
Hersteller:
Gedore
Weitere Suchbegriffe: Einsteck-Anschweißstück 9x12 4kt. Gedore
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 6,90*
ab € 25,08*
€ 32,72*
7 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 25,05*
€ 32,82*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,29*
€ 34,23*
1
€ 4,00*
ab € 26,84*
€ 35,07*
3 Tage
143
1
€ 5,45*
ab € 27,10*
€ 35,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4101-05
ab € 106,13*
Ähnlich
Gedore
7480-01
ab € 333,29*
Ähnlich
Gedore
DMSE 100
ab € 125,49*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 111,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.