Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TF-SE100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12 20-100 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TF-SE100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12 20-100 Nm
TF-SE100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12 20-100 Nm
TF-SE100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12 20-100 Nm
TF-SE100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12 20-100 Nm
TF-SE100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12 20-100 Nm
TF-SE100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12 20-100 Nm
TF-SE100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12 20-100 Nm
TF-SE100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12 20-100 Nm
TF-SE100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12 20-100 Nm
TF-SE100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12 20-100 Nm
Artikel-Nr.:
     CM-UP4E983
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3278522
EAN/GTIN:
     4010886962381
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 20-100nm 9x12mm
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 100 N·m / 15 - 75 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Einsteckwerkzeug umstecken für Richtungswechsel), Rechteckaufnahme 9x12 mm inkl. Auswerfhilfe, Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen, Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand, Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte, Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten; lbf·ft Einstellung nur über Hauptskala, Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet, Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler), Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt,, Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei erreichen des eingestellten Drehmomentwertes, Inkl. Wegrollsicherung, verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (min.) [N·m]:
20 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
15-75 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
20-100 N·m
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
44 mm
Gesamthöhe [mm]:
44 mm
Gesamtlänge [mm]:
378 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
310,3 mm
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
Netto-Gewicht [kg]:
0,77 kg
Nonius Nm:
0,5 N·m
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Fangarretierung
Skaleneinteilung:
5
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
5 lbf·ft
Skaleneinteilung [n·m]:
5 N·m
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Skalentyp:
Dual
Stichmass [metrisch]:
17,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Energie Maschinenbau Versorgungsunternehmen Service Agriculture Oil & Gas
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
75 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
100 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
15 lbf·ft
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,45*
Ähnlich
Gedore
7112-10
ab € 30,12*
Ähnlich
Gedore
7112-13
ab € 30,03*
Ähnlich
Gedore
7212-17
ab € 30,76*
Ähnlich
Gedore
7212-19
ab € 29,85*
Ähnlich
Gedore
7312-17
ab € 32,45*
Ähnlich
Gedore
7412-02
ab € 61,97*
Ähnlich
Gedore
7612-02
ab € 30,13*
Ähnlich
Gedore
7812-10
ab € 31,83*
Ähnlich
Gedore
7912-00
ab € 24,88*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 698,72*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 182,66*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.023,46*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 54,75*
Ähnlich
Gedore
SUKSE9 13
ab € 46,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.