Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Stahl-Schraubzwinge Größe 1 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Stahl-Schraubzwinge Größe 1 60 mm
BESSEY Stahl-Schraubzwinge Größe 1 60 mm
BESSEY Stahl-Schraubzwinge Größe 1 60 mm
BESSEY Stahl-Schraubzwinge Größe 1 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-124944
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158019185
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Stahl-Schraubzwinge

C-Form, aus Qualitätsstahl, gesenkgeschmiedet, verzinkt. Spindel brüniert, mit Knebel. Einsatz vorwiegend im Metall- und Stahlbau, durch die geringe Ausladung und die robuste Bauart sind hohe Spannkräfte möglich.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spindelveredelung:
brüniert
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Bewegliche Druckplatte:
Nein
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Einsatzgebiet:
Metall- und Stahlbau
Ausführung:
Stahlbau-Schraubzwingen
Ausladung:
55 mm
Spannweite:
60 mm
Hersteller:
BESSEY
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, c-schraubzwinge bessey, c-schraubzwinge, Stahl-Schraubzwinge Gr.1 60mm Bessey
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 24,70*
€ 29,76*
3 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 22,72*
€ 30,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,74*
€ 30,30*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 22,78*
€ 31,20*
2 Tage
37
1
€ 7,90*
ab € 23,74*
€ 31,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,05*
Ähnlich
BESSEY Tool
VC2
ab € 26,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.