Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Schraubzwinge Stahl Gr.1 60mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C-Schraubzwinge Stahl Gr.1 60mm BESSEY
C-Schraubzwinge Stahl Gr.1 60mm BESSEY
C-Schraubzwinge Stahl Gr.1 60mm BESSEY
C-Schraubzwinge Stahl Gr.1 60mm BESSEY
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008158019185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3051120006
EAN/GTIN:
     4008158019185
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
C-Schraubzwinge Ausführung: C-Form, aus Qualitätsstahl, gesenkgeschmiedet und verzinkt. Spindel brüniert, mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Mit durchgestecktem Knebelgriff. Anwendung: Vorwiegend im Metall- und Stahlbau, durch die geringe Ausladung und die robuste Bauart sind sehr hohe Spannkräfte möglich. Spannkraft bis zu 22 kN.
Weitere Informationen:
Ausladung:
55 mm
Spannweite:
60 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3051120006
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, c-schraubzwinge bessey, c-schraubzwinge, Stahlzwinge, Ganzstahlschraubzwinge, Stahlschraubzwinge, QR4029079, Ganzstahlschraubzwingen, Spann-Werkzeug, Stahl-Zwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannwerkzeug, Schraubzwingen, Bessey, Zwinge, Stahlschraubzwingen, Ganzstahlzwingen, Stahlzwingen, Stahl-Schraubzwinge, 3051120006, 51120006
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 24,70*
€ 29,76*
3 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 22,72*
€ 30,24*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,74*
€ 30,30*
1
€ 4,90*
ab € 22,78*
€ 31,20*
2 Tage
37
1
€ 7,90*
ab € 23,74*
€ 31,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,05*
Ähnlich
BESSEY Tool
VC2
ab € 26,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.