Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-125018 Herst.-Nr.: 4007220279915 EAN/GTIN: 4007220279915 |
| | |
|
| | |
| Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die sehr grobe Präzisionsbearbeitung. - Kleine und handliche Auslegung.
- Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Feilenblattform: | Flachstumpf, schmal | Behauene Seiten: | 2 | SB-Verpackt: | Nein | Hieb: | 00 | Anwendung: | Zur Bearbeitung von kleinen Flächen, Geometrien, Profilen, Radien und Durchbrüchen | Hersteller: | PFERD | Schweizer Hieb: | 00 | Blattlänge: | 200 | Querschnitt: | 10 x 4,5 mm | Länge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,53* | € 16,69* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,57* | € 16,73* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 13,70* | € 17,29* | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,97* | € 17,51* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,63* | € 17,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 207,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|