Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Präzisions-Angelfeile Rund 200 mm, Schweizer Hieb 1, mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Präzisions-Angelfeile Rund 200 mm, Schweizer Hieb 1, mittel
PFERD Präzisions-Angelfeile Rund 200 mm, Schweizer Hieb 1, mittel
PFERD Präzisions-Angelfeile Rund 200 mm, Schweizer Hieb 1, mittel
Artikel-Nr.:
     5417B-125037
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220280461
EAN/GTIN:
     4007220280461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Feilengriff
Feilenheft
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen.
Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung.

  • Kleine und handliche Auslegung.
  • Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Feilenblattform:
Rund
SB-Verpackt:
Nein
Hieb:
1
Anwendung:
Zur Bearbeitung von kleinen Flächen, Geometrien, Profilen, Radien und Durchbrüchen
Blattlänge:
200
Stärke:
8
Durchmesser:
8
Schweizer Hieb:
1
Querschnitt:
8 mm
Form:
rund
Länge:
200 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,87*
€ 12,02*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 12,06*
Lager 5417
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,98*
€ 12,68*
6 Tage
28
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 12,74*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 12,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 300 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 600 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 152,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.