Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 150 mm, Schweizer Hieb 0, grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 150 mm, Schweizer Hieb 0, grob
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 150 mm, Schweizer Hieb 0, grob
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 150 mm, Schweizer Hieb 0, grob
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 150 mm, Schweizer Hieb 0, grob
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 150 mm, Schweizer Hieb 0, grob
Artikel-Nr.:
     5417B-125057
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220280140
EAN/GTIN:
     4007220280140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen.
Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.

  • Kleine und handliche Auslegung.
  • Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
16
Stärke:
4,5
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Feilenblattform:
Halbrund
Behauene Seiten:
2
SB-Verpackt:
Nein
Anwendung:
Zur Bearbeitung von kleinen Flächen, Geometrien, Profilen, Radien und Durchbrüchen
Blattlänge:
150
Querschnitt:
16 x 4,5 mm
Form:
halbrund
Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, Angelfeile Halbrund 150mm H 0 Pferd
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
169
12
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 19,49*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 19,53*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 16,38*
€ 20,28*
5 Tage
133
12
Frei Haus
ab € 16,71*
€ 20,59*
3 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 21,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 300 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 600 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 243,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.