Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 150 mm, Schweizer Hieb 4, sehr-fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 150 mm, Schweizer Hieb 4, sehr-fein
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 150 mm, Schweizer Hieb 4, sehr-fein
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 150 mm, Schweizer Hieb 4, sehr-fein
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 150 mm, Schweizer Hieb 4, sehr-fein
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 150 mm, Schweizer Hieb 4, sehr-fein
Artikel-Nr.:
     5417B-125060
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220280188
EAN/GTIN:
     4007220280188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen.
Kreuzhieb für die sehr feine Präzisionsbearbeitung.

  • Kleine und handliche Auslegung.
  • Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
16
Stärke:
4,5
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Feilenblattform:
Halbrund
Behauene Seiten:
2
SB-Verpackt:
Nein
Hieb:
4
Anwendung:
Zur Bearbeitung von kleinen Flächen, Geometrien, Profilen, Radien und Durchbrüchen
Blattlänge:
150
Schweizer Hieb:
4
Querschnitt:
16 x 4,5 mm
Form:
halbrund
Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, Angelfeile Halbrund 150mm H 4 Pferd
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
12
Frei Haus
ab € 21,53*
€ 25,95*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 21,63*
€ 26,01*
18 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 26,70*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 21,82*
€ 26,93*
5 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 22,32*
€ 27,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 300 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 323,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.