Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 250 mm, Schweizer Hieb 0, grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 250 mm, Schweizer Hieb 0, grob
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 250 mm, Schweizer Hieb 0, grob
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 250 mm, Schweizer Hieb 0, grob
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 250 mm, Schweizer Hieb 0, grob
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 250 mm, Schweizer Hieb 0, grob
Artikel-Nr.:
     5417B-125066
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220280263
EAN/GTIN:
     4007220280263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen.
Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.

  • Kleine und handliche Auslegung.
  • Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
25
Stärke:
7
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Feilenblattform:
Halbrund
Behauene Seiten:
2
SB-Verpackt:
Nein
Anwendung:
Zur Bearbeitung von kleinen Flächen, Geometrien, Profilen, Radien und Durchbrüchen
Blattlänge:
250
Querschnitt:
25 x 7 mm
Form:
halbrund
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, Angelfeile Halbrund 250mm H 0 Pferd
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
12
Frei Haus
ab € 25,25*
€ 30,16*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 25,16*
€ 30,23*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 25,44*
€ 31,26*
6 Tage
55
12
Frei Haus
ab € 26,17*
€ 31,88*
4 Tage
24
12
Frei Haus
ab € 27,00*
€ 32,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 375,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.