Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Niet-Expanderkopf 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rothenberger Niet-Expanderkopf 15 mm
Rothenberger Niet-Expanderkopf 15 mm
Rothenberger Niet-Expanderkopf 15 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-128128
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     11015
EAN/GTIN:
     4004625110157
Suchbegriffe:
Aufweitkopf
Expanderkopf
aufweitkopf rothenberger
Sanitär-Kreuzschlüssel • Chrom-Vanadium-Stahl • Außen-6-kant 3/8", 1/2", 3/4", 1" für Hahnverlängerungen • Innengewinde M10 und M6 für Stockschrauben • Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen sowie Waschtischbefestigungen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Anwendung:
Herstellung normgerechte Präzisionsmuffen
Hersteller:
Rothenberger
Wandstärke Inox:
1 mm
Wandstärke Cu:
1,2 mm
Wandstärke Al/Fe:
1,2 mm
max. Wandstärke:
Cu 1,2 / Al 1,2 / Fe 1,2 / Inox 1,0 mm
Wandstärke:
max. Cu 1,2 mm, Al 1,2 mm, Fe 1,2 mm, Inox 1,0 mm
Für Wandstärke: Aluminium:
1,2
Für Wandstärke: Eisen:
1,2
Für Wandstärke: Kupfer:
1,2
Für Wandstärke: rostfreier Edelstahl:
1
für Rohr-Ø:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Niet-Expanderkopf 15mm Rothenberger
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 82,20*
€ 98,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 82,33*
€ 98,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 79,70*
€ 98,44*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 83,21*
€ 99,48*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,90*
€ 99,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.